Beli bahan bangunan di di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nichiban Lakban Kertas untuk Pembangunanatribut:
- Color: Yellow-Green
- Thickness (mm): 0.089
- Adhesive Strength (N/10mm): 1.35
- Core Diameter (inch): 1
- Elongation: 6%
- Length (m): 18
- Material: Base = Japanese paper; Adhesive = Acrylic
- Tape Cutting Condition: Can be cut by hand
- Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)Deskripsi:Pasir merupakan bahan bangunan utamaatribut:
- Weight per Sack (kg): 24-25
- Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Deskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- Gresik Cement (Semen)Deskripsi:- Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retakatribut:
- Size (kg): 50
- Non Brand Pasir SilikaDeskripsi:Secara umum warna pasir ini berwarna coklatPasir silica untuk filter ini digunakan pada sand filter kolam renang dalam menyaring kotoran dalam kolam. Jika kolam renangnya sering digunakan mungkin masa pakai nya sekitar 2 tahun boleh diganti agar performa filter tetap prima.
- Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu)Deskripsi:Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
- 3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Nichiban Masking Tape (Lakban Masking)Deskripsi:-The adhesive residue is minimal and good in workability.
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- TRUSCO H Steel Masking MaterialDeskripsi:24atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Width (mm): 55
- Length (m): 1
- Thickness (mm): 18
- Installation Method: Plug-In
- Purpose of Use: For safety curing to H steel.
- EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)Deskripsi:ENERLIFE SUPER SERIES adalah seri Best Value sebuah produk Insulasi Atap. Dengan penjualan terbesar dan paling banyak dipakai konsumen di Indonesia. Menggunakan gabungan material Pure Aluminium Foil dan XPE Fire Retardant Class O Foam menjadikan produk Enerlife Super Series sangat tangguh, aman dan tahan lama.Memiliki 3 ketebalan utama, yaitu 4mm, 8mm & 12mm disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, jenis atap yang akan digunakan dan tingkat kenyamanan suhu yang ingin dicapai.Praktis dan mudah dipasang. Sekali pemasangan untuk pemakaian jangka panjang, sehingga menghemat biaya renovasi dan penggantian material baru yang sangat besar. Dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.atribut:
- Length (m): 25
- Size (m): 1.2x25
- Foam Type: TL-XPE / Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
- Lamination / Reinforced: Aluminium Foil (FR)
- Coverage Area (m²): 30
- Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
- Resistance to Fungi (ASTM G21/SGS Korea): Zero Growth (Result Test : 0) VOC Emission Rate Low VOC Emitting (ASTM D5116) (Total Volatile Organic Compounds 0.036 mg/m2.h) Korea Conformity Laboratories (KCL) Operating Temperature Range -80°C~+ 100°C (no adhesive)
- Thermal Conductivity (ASTM C518): 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C) / Humidity (RH) 56%
- Water Vapour Permeance (ASTM E96 / TUV Singapore): 2.09 x 10 g/Pa.m2.s 3.7 x 10-2 Perm
- Water Vapour Transmission (ASTM E96 / TUV Singapore): 1.1 x 102 g/m2.hr 1.5 x 10-2 grain/ft2.hr
- Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)atribut:
- Size (cm): 20x10x60
- Sherlock Sickle Saw (Gergaji Sabit)atribut:
- Size (inch): 14
Daftar Harga bahan bangunan di Terbaru October 2026
| Nichiban Lakban Kertas untuk Pembangunan | Rp99.900 |
| Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan) | Rp34.900 |
| Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen) | Rp119.900 |
| Gresik Cement (Semen) | Rp79.900 |
| Lautan Steel Besi Beton Polos SNI | Rp86.900 |
| Non Brand Pasir Silika | Rp4.900 |
| Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu) | Rp779.900 |
| TORA Hinges Stainless Material | Rp41.900 |
| 3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip) | Rp129.900 |
| Non Brand Sekop | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2pP111212097-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Portland%20Composite%20Cement%20(Semen)/7oP107632276-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Gresik%20Cement%20(Semen)/l5P107954761-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Lain%20-%20lain/Non%20Brand%20Pasir%20Silika/jqP108162710-1.jpg)
/erP106390531-6.jpg)

/eeP111887518-1.jpg)

/P102782965-1.jpg)
/f1P104821541-1.jpg)
/pvP101005931-4.jpg)

/8vP108233319-1.jpg)
/48P104708152-1.jpg)
/q7P107682943-2.jpg)
/9rP105168351-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)